Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWV1 Pneumatikus kerék 12 hüvelykes átmérő 445 Lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR 1NWV1 pneumatikus kerék 12 hüvelykes átmérő 445 lb

Raktáron
Tétel: AB2URQ Modell: 1NWV1
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
€53.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kerék
Fura Dia.3 / 4 "
Kapacitás445 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik3 / 4 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4-1 / 2 "
Terhelési érték445 font
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.6-21 / 32 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-6
Abroncs vastagsága3-1 / 2 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő12 "
Kerék szélessége3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.64
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV1 pneumatikus kerék 12 hüvelykes átmérő 445 lb
€53.37 /Mértékegység