Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB8 görgő 800 Lb. 4 D x 1-1/2 hüvelyk | AB2ULK

APPROVED VENDOR 1NWB8 görgő 800 Lb. 4 D x 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2ULK Modell: 1NWB8
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
€24.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza1 15 / 16 "
Hub szélessége1-11 / 16 "
Terhelési érték800 font
Csere a következőre:Mfr. 36VGW0415SG, 36VGW0415RG
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság14 fok és 170 fok F között
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA81 Görgőkerék 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0-299 font155 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között1 részes Delrin (R)€5.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA89 Görgőkerék 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0-299 font250 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€11.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA93 Görgőkerék 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között1 részes Delrin (R)€7.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA95 görgő 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€12.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA97 görgő 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F közöttPecsétes labda€20.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA99 görgő 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0-299 font275 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€11.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KB11 görgő 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0-299 font275 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€14.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB8 görgő 800 Lb. 4 D x 1-1/2 hüvelyk
€24.41 /Mértékegység