Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB2 V-horonyú forgógörgő 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULD

APPROVED VENDOR 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1/2 H

Raktáron
Tétel: AB2ULD Modell: 1NWB2
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
€65.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-horony forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték800 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság5.625 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda edzett
Pótkerék1NWB8
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.15
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC2 V-hornyú forgógörgő 800 Lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300-999 font2-5 / 8 "x 3"4"2"800 font3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€90.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC6 V-hornyú forgógörgő 1000 Lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000-2999 font2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 font3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€78.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWD5 V-horonyú forgógörgő 800 Lb. 2 H | AB2UMB 1NWD51NWF9300-999 font2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 font1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"€50.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1/2 H
€65.56 /Mértékegység