Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWD5 V-horonyú forgógörgő 800 Lb. 2 H | AB2UMB

APPROVED VENDOR 1NWD5 V-hornyú forgógörgő 800 Lb. 2 H

Raktáron
Tétel: AB2UMB Modell: 1NWD5
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
€50.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-horony forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16" x 4-15/16"
Terhelési érték800 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8" x 5-1/4"
Teljes magasság5.625 "
Lemezméret4-1/2" x 6-1/4"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda edzett
Pótkerék1NWF9
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.99
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB2 V-horonyú forgógörgő 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300-999 font2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 font3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€65.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC2 V-hornyú forgógörgő 800 Lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300-999 font2-5 / 8 "x 3"4"2"800 font3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€90.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC6 V-hornyú forgógörgő 1000 Lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000-2999 font2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 font3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€78.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWD5 V-hornyú forgógörgő 800 Lb. 2 H
€50.48 /Mértékegység