Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NUX9 merevlemezes görgő 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB2UCU

APPROVED VENDOR 1NUX9 merevlemezes görgő 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB2UCU Modell: 1NUX9
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
€82.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagpoliolefin
durométert95 A part
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték900 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.54
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G092 merevlemezes görgő 155 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AA9VDN 4W920 1G092155 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€28.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G098 merevlemezes görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AA9VDV 1G098250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€29.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G099 Merevlemezes görgő 250 Lb 4 hüvelyk átmérő | AA9VDW 1G099250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€30.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G100 merevlemezes görgő 250 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VDX 1G100250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€41.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G193 Merevlemezes görgő 154 Lb 3 hüvelyk átmérő | AA9VEH 1G193154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G194 merevlemezes görgő 176 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AA9VEJ 1G194176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G195 merevlemezes görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEK 1G195198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NUX9 merevlemezes görgő 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű
€82.13 /Mértékegység