Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1NDT3 Disc Spring Belleville Steel 0.656 Inch - Pack Of 6 | AB2QPX

APPROVED VENDOR 1NDT3 tárcsarugós Belleville Steel 0.656 hüvelykes - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2QPX Modell: 1NDT3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)525
Hajlás @ terhelés0.046 "
Lyukmérethez1.875
Rúdmérethez0.625
Betöltés @ elhajlás (font)402 a 544
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Dia-n kívül1.875 "
Min. Belül Dia.0.656 "
Teljes magasság0.115 "
Vastagság0.057 "
típusBelleville

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7320905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagMax. Dia-n kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT6 Tárcsarugó Belleville Steel 0.093 - 12 db-os csomag | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 a 7.8Magas széntartalmú acél0.187 "€19.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT7 Tárcsarugó Belleville Steel 0.093 - 12 db-os csomag | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 a 17.6Magas széntartalmú acél0.187 "€14.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT8 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 a 13.5Magas széntartalmú acél0.25 "€14.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT9 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 a 30Magas széntartalmú acél0.25 "€18.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU1 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 a 47.7Magas széntartalmú acél0.375 "€30.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU2 tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 a 17.3Magas széntartalmú acél0.281 "€17.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU3 Tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 a 28Magas széntartalmú acél0.281 "€15.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDT3 tárcsarugós Belleville Steel 0.656 hüvelykes - 6 db-os csomag
€30.95 /Mértékegység