Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT9 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFM

APPROVED VENDOR 1NCT9 tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2QFM Modell: 1NCT9
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
€18.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)48
Hajlás @ terhelés0.003 "
Lyukmérethez0.25
Rúdmérethez0.125
Betöltés @ elhajlás (font)22 a 30
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Dia-n kívül0.25 "
Min. Belül Dia.0.125 "
Teljes magasság0.02 "
Vastagság0.013 "
típusBelleville

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagMax. Dia-n kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT6 Tárcsarugó Belleville Steel 0.093 - 12 db-os csomag | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 a 7.8Magas széntartalmú acél0.187 "€19.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT7 Tárcsarugó Belleville Steel 0.093 - 12 db-os csomag | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 a 17.6Magas széntartalmú acél0.187 "€14.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT8 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 a 13.5Magas széntartalmú acél0.25 "€14.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU1 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 a 47.7Magas széntartalmú acél0.375 "€30.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU2 tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 a 17.3Magas széntartalmú acél0.281 "€17.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU3 Tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 a 28Magas széntartalmú acél0.281 "€15.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU4 Tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFR 1NCU40.023 "0.004 "0.2810.015 "0.13828 a 39Magas széntartalmú acél0.281 "€9.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCT9 tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag
€18.19 /Mértékegység