Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBU5 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 8 1/2 Teljes hossz | AB2PXL

APPROVED VENDOR 1NBU5 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 8 1/2 teljes hossz

Raktáron
Tétel: AB2PXL Modell: 1NBU5
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
€100.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Hajlás @ terhelés2"
Vége típusZárt vonórúd
befejezEgyszerű
Terhelés (font)240
Anyag302 Stainless Steel
Dia kívül.1.875 "
Teljes hossz8.5 "
Tavaszi ráta118.68 Lbs./In.
típusBiztonsági vonórúd
Huzal Dia.0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi rátaHajlás @ terhelésVége típustípusHuzal Dia.befejezTerhelés (font)AnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR2 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 4 teljes hossz 0.675 Od | AB2PWN 1NBR22.28 Lbs./In.2.2 "Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.048 "Horganyzott5.01Magas széntartalmú acél€14.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR3 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 6 Teljes hossz 1.100 Od | AB2PWP 1NBR329 Lbs./In.1.9 "Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.125 "Horganyzott55.1Magas széntartalmú acél€29.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR4 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 6 Teljes hossz 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 Lbs./In.4"Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.072 "Horganyzott11.1Magas széntartalmú acél€19.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR5 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 6 Teljes hossz 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 Lbs./In.3"Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.092 "Horganyzott12.62Magas széntartalmú acél€22.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR6 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd acél 7 1/2 teljes hossz | AB2PWT 1NBR618 Lbs./In.2.35 "Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.105 "Horganyzott42.3Magas széntartalmú acél€12.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR7 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd acél 7 7/8 teljes hossz | AB2PWU 1NBR765.69 Lbs./In.2.75 "Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.250 "Horganyzott180.65Magas széntartalmú acél€57.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBR8 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 8 teljes hossz 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 Lbs./In.1.85 "Zárt vonórúdBiztonsági vonórúd0.312 "Horganyzott332.72Magas széntartalmú acél€71.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBU5 hosszabbítórugó biztonsági vonórúd 8 1/2 teljes hossz
€100.05 /Mértékegység