Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB4 reduktor 1 x 3/4 hüvelykes csatlakozóhegesztés | AB2LJE

APPROVED VENDOR 1MPB4 szűkítő 1 x 3/4 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LJE Modell: 1MPB4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1 "x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPA9 reduktor 1/2 x 3/8 hüvelykes csatlakozóaljzat | AB2LJA 1MPA91 / 2 "x 3 / 8"€0.51
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB1 reduktor 3/4 x 3/8 hüvelykes csatlakozóaljzat | AB2LJB 1 MPB13 / 4 "x 3 / 8"€0.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB2 reduktor 3/4 x 1/2 hüvelykes csatlakozóaljzat | AB2LJC 1 MPB23 / 4 "x 1 / 2"€13.61
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB6 reduktor 1-1 / 2 x 1-1 / 4 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LJG 1 MPB61-1/2" x 1-1/4"€24.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPB4 szűkítő 1 x 3/4 hüvelykes aljzathegesztés
€1.72 /Mértékegység