Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB6 reduktor 1-1 / 2 x 1-1 / 4 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LJG

APPROVED VENDOR 1MPB6 szűkítő 1-1/2 x 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LJG Modell: 1MPB6
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
€24.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1-1/2" x 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPA9 reduktor 1/2 x 3/8 hüvelykes csatlakozóaljzat | AB2LJA 1MPA91 / 2 "x 3 / 8"€0.51
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB1 reduktor 3/4 x 3/8 hüvelykes csatlakozóaljzat | AB2LJB 1 MPB13 / 4 "x 3 / 8"€0.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB2 reduktor 3/4 x 1/2 hüvelykes csatlakozóaljzat | AB2LJC 1 MPB23 / 4 "x 1 / 2"€13.61
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1MPB4 reduktor 1 x 3/4 hüvelykes csatlakozóhegesztés | AB2LJE 1 MPB41 "x 3/4"€1.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPB6 szűkítő 1-1/2 x 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés
€24.15 /Mértékegység