Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNY7 féltengelykapcsoló 1-1/2 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHL

APPROVED VENDOR 1MNY7 féltengelykapcsoló 1-1/2 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LHL Modell: 1MNY7
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
€2.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB3 Félcsatolás 1/8 hüvelyk Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "€5.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNB4 Félcsatlakozó 1/4 hüvelykes Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "€4.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB5 Félkapcsoló 3/8 hüvelyk Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€6.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB6 Félkapcsoló 1/2 hüvelyk Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€6.13
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB7 Félkapcsoló 3/4 hüvelyk Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "€7.48
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB9 Félkapcsoló 1-1 / 4 hüvelyk Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNC1 félkapcsoló 1-1 / 2 hüvelyk Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€18.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNY7 féltengelykapcsoló 1-1/2 hüvelykes aljzathegesztés
€2.53 /Mértékegység