JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB9 Félkapcsoló 1-1 / 4 hüvelyk Npt | AB2LBE

APPROVED VENDOR 1MNB9 Half Coupling 1-1/4 Inch Npt

Tétel: AB2LBE Modell: 1MNB9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307923010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB3 Félcsatolás 1/8 hüvelyk Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "€5.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNB4 Félcsatlakozó 1/4 hüvelykes Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "€4.43
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB5 Félkapcsoló 3/8 hüvelyk Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€5.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB6 Félkapcsoló 1/2 hüvelyk Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€5.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNB7 Félkapcsoló 3/4 hüvelyk Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "€8.37
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MNC1 félkapcsoló 1-1 / 2 hüvelyk Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€16.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNC2 féltengelykapcsoló 2 hüvelykes Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"€20.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNB9 Half Coupling 1-1/4 Inch Npt