Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNK4 Persely 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk Npt | AB2LDZ

APPROVED VENDOR 1MNK4 persely 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AB2LDZ Modell: 1MNK4
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
€15.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1-1/2" x 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ3 Persely 1/4 x 1/8 hüvelyk Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"€6.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ4 Persely 3/8 x 1/8 hüvelyk Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"€6.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ5 Persely 3/8 x 1/4 hüvelyk Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"€5.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ6 Persely 1/2 x 1/4 hüvelyk Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"€6.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ7 Persely 1/2 x 3/8 hüvelyk Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"€6.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ8 Persely 3/4 x 3/8 hüvelyk Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"€9.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNJ9 Persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"€8.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNK4 persely 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk Npt
€15.04 /Mértékegység