Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUC5 Cross 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FTT

APPROVED VENDOR 1LUC5 kereszt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FTT Modell: 1LUC5
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
€50.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUB8 Cross 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€16.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUC3 Cross 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€27.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUC7 Cross 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FTV 1LUC7304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€68.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUD4 Cross 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 Stainless Steel300 psi150 psi2"€158.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LVD8 Cross 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZR 1LVD8316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€19.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LVE3 Cross 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€32.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LVE5 Cross 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZY 1LVE5316 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€58.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUC5 kereszt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€50.36 /Mértékegység