Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTP5 redukciós tengelykapcsoló 3/4 x 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLM

APPROVED VENDOR 1LTP5 szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FLM Modell: 1LTP5
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
€12.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307221000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTN7 redukciós tengelykapcsoló 1/4 x 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLE 1ltn7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€6.69
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTN8 redukciós tengelykapcsoló 3/8 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FLF 1ltn8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€9.05
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTN9 redukciós tengelykapcsoló 3/8 x 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLG 1ltn9304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€9.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTP1 redukciós tengelykapcsoló 1/2 x 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLH 1LTP1304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€9.10
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTP2 redukciós tengelykapcsoló 1/2 x 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLJ 1LTP2304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€8.81
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTP3 redukciós tengelykapcsoló 1/2 x 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLK 1LTP3304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€12.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTP6 szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FLN 1LTP6304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "x 3 / 8"€14.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTP5 szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€12.49 /Mértékegység