Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRZ3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGE

APPROVED VENDOR 1LRZ3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FGE Modell: 1LRZ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY5 tengelykapcsoló 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFX 1 LÍRA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€5.76
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY6 tengelykapcsoló 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFY 1 LÍRA6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€7.15
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY7 tengelykapcsoló 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFZ 1 LÍRA7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€7.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY8 tengelykapcsoló 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGA 1 LÍRA8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€10.47
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY9 tengelykapcsoló 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGB 1 LÍRA9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€14.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ1 tengelykapcsoló 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGC 1LRZ1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1"€22.51
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ2 tengelykapcsoló 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGD 1LRZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.25 "€30.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRZ3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€36.29 /Mértékegység