Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY6 tengelykapcsoló 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFY

APPROVED VENDOR 1LRY6 csatlakozó 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FFY Modell: 1LRY6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€6.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY5 tengelykapcsoló 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFX 1 LÍRA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY7 tengelykapcsoló 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFZ 1 LÍRA7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY8 tengelykapcsoló 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGA 1 LÍRA8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€9.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY9 tengelykapcsoló 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGB 1 LÍRA9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€12.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ1 tengelykapcsoló 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGC 1LRZ1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1"€20.23
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ2 tengelykapcsoló 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGD 1LRZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.25 "€29.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRZ3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGE 1LRZ3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.5 "€38.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY6 csatlakozó 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€6.10 /Mértékegység