Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LML7 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 2 In | AB2EGL

APPROVED VENDOR 1LML7 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 2 In

Raktáron
Tétel: AB2EGL Modell: 1LML7
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
€10.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz2"
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2730 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.1.66 "
Csőméret1.25 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.191 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1872
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU6 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU7 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU8 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU9 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV1 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1 LLV14"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV2 Mellékacél 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1 LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€11.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LML7 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 2 In
€10.31 /Mértékegység