Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LLV5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 6 In | AB2EBE

APPROVED VENDOR 1LLV5 mellbimbóacél 300 Psi 1/8 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2EBE Modell: 1LLV5
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
€15.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz6"
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás6557 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.0.405 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.095 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0688
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU6 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU7 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU8 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU9 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV1 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1 LLV14"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV2 Mellékacél 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1 LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€10.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LLV5 mellbimbóacél 300 Psi 1/8 x 6 hüvelyk
€15.29 /Mértékegység