Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LBD2 Spring Nut U Style #6 Steel, 50PK | AB2DCG

APPROVED VENDOR 1LBD2 rugós anya U Style #6 acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2DCG Modell: 1LBD2
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
€33.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi dió
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig0.218 "
Átm. / Menetméret# 6 32-
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.045–0.062 ”
Hossz0.47 "
AnyagRugóacél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
Rockwell KeménységC40-C50
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret#6
Menet típusaUNC
típusU stílus
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretA panel vastagságáhozHosszMenetméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBC5 rugóanya U Style 10-24 acél - 50 db-os csomag | AB2DCA 1LBC5# 10 24-0.045–0.062 ”0.56 "-0.63 "€53.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBD2 rugós anya U Style #6 acél, 50PK
€33.89 /csomag