Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAJ2 hegesztőanya M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK | AB2CUQ

APPROVED VENDOR 1LAJ2 hegesztőanya M6X1.0 20.7 x 13 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2CUQ Modell: 1LAJ2
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
€24.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza20.7mm
Alapvastagság3.2mm
Alapszélesség13mm
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.7.5mm
Pilóta magasság1.3mm
Pilóta lyukméret8mm
Vetítési magasság0.590 "
Vetítési szélesség0.558 "
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ2 hegesztőanya M6X1.0 20.7 x 13 mm, 50 PK
€24.33 /csomag