Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAH9 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CUN

APPROVED VENDOR 1LAH9 hegesztett anya 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AB2CUN Modell: 1LAH9
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
€29.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza63 / 64 "
Alapvastagság9 / 64 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.23 / 64 "
Pilóta magasság0.085 "
Pilóta lyukméret3 / 8 "
Vetítési magasság0.027 "
Vetítési szélesség0.312 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH9 hegesztett anya 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
€29.43 /csomag