JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE4 Gépvédő L48in H24in | AA9WJR

APPROVED VENDOR 1GUE4 gépvédő L48in H24in

Raktáron
Tétel: AA9WJR Modell: 1GUE4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas profilú gépvédő
színekBiztonsági sárga
ÉpítésAcél
Átmérő4.5 "
Hossz4 láb.
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei8 x 8 x 3/8 "
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Nettó súly33.6 font
Névleges hossz4 ft.
Bordák száma0
Teljes magasság24 "
Teljes hossz48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.41
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód7308909590
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE3 Gépvédő 36 hüvelykes hosszúság, magas profil | AA9WJQ 1GUE33 láb.28.5lb.24 "36 "€345.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE5 Gépvédő 36 hüvelykes hosszúság, magas profil | AA9WJT 1GUE53 láb.37.4lb.36 "36 "€391.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE6 Gépvédő L48in H36in | AA9WJU 1GUE64 láb.39.3 font36 "48 "€391.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJJ3 Machine Guard Magas profilú, 36 x 36 hüvelykes | AC3VBY 2WJJ3-36.9 font36 "36 "€394.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJJ4 Machine Guard Magas profilú, 48 x 36 hüvelykes | AC3VBZ 2WJJ4-41.8 font36 "48 "€395.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJJ5 Machine Guard Magas profilú, 42 x 48 hüvelykes | AC3VCA 2WJJ5-45.7 font42 "48 "€477.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KR70 Guard Machine High Profile | AC9VQV 3KR70--42 "48 "€490.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE4 gépvédő L48in H24in
€354.15 /Mértékegység