Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU3 Polipropilén átlátszó lap, 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RJF

APPROVED VENDOR 1ETU3 lap polipropilén átlátszó 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9RJF Modell: 1ETU3
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
€254.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaGépi fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Szakítószilárdság10,500 psi
Vastagság0.75 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.025 "
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7356
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3920610000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU4 átlátszó polipropilén lap, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RJG 1ETU412 "1"12 "€496.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU9 Polipropilén átlátszó lap, 1 hüvelyk T 12 x 24 hüvelyk | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€1,083.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV1 polipropilén lap átlátszó 1 1/4 T 12 x 24 hüvelykes | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,452.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV3 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk T 12 x 24 hüvelyk | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€2,281.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV8 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk, 24 x 24 hüvelykes | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€4,499.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETW3 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€8,993.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETU3 lap polipropilén átlátszó 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€254.10 /Mértékegység