JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV8 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk, 24 x 24 hüvelykes | AA9RJL

APPROVED VENDOR 1ETV8 lap polipropilén átlátszó 2 hüvelyk T 24 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9RJL Modell: 1ETV8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,915.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaGépi fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Szakítószilárdság10,500 psi
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+/- 0.025 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.446
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód3920610000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU3 Polipropilén átlátszó lap, 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RJF 1ETU312 "0.75 "12 "€295.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU4 átlátszó polipropilén lap, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RJG 1ETU412 "1"12 "€422.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU9 Polipropilén átlátszó lap, 1 hüvelyk T 12 x 24 hüvelyk | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€920.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV1 polipropilén lap átlátszó 1 1/4 T 12 x 24 hüvelykes | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,263.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV3 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk T 12 x 24 hüvelyk | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€1,946.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETW3 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€7,639.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETV8 lap polipropilén átlátszó 2 hüvelyk T 24 x 24 hüvelyk
€3,915.39 /Mértékegység