Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU4 átlátszó polipropilén lap, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RJG

APPROVED VENDOR 1ETU4 lapos polipropilén átlátszó, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9RJG Modell: 1ETU4
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
€422.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaGépi fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Szakítószilárdság10,500 psi
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.025 "
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.93
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3920610000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU3 Polipropilén átlátszó lap, 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RJF 1ETU312 "0.75 "12 "€295.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETU9 Polipropilén átlátszó lap, 1 hüvelyk T 12 x 24 hüvelyk | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€920.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV1 polipropilén lap átlátszó 1 1/4 T 12 x 24 hüvelykes | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,263.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV3 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk T 12 x 24 hüvelyk | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€1,946.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETV8 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk, 24 x 24 hüvelykes | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€3,915.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ETW3 Polipropilén átlátszó lap, 2 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€7,639.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETU4 lapos polipropilén átlátszó, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€422.12 /Mértékegység