Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPW9 cső, 3 hüvelyk, 1 láb hosszúság, 80-as ütemterv, fekete acél | AA9EGB

APPROVED VENDOR 1CPW9 cső, 3 hüvelyk, 1 láb hosszúság ütemezése 80 fekete acél

Raktáron
Tétel: AA9EGB Modell: 1CPW9
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
€97.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
test anyagaFekete acél
Hossz12 "
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaSima vég
Falvastagság0.216 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.72
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPT6 cső 1/2 hüvelykes 1 láb hosszúság 80-as ütemterv fekete acél | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€12.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPT9 cső, 3/4 hüvelykes, 1 láb hosszúságú, 80-as ütemterv, fekete acél | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€16.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPV3 cső, 1 hüvelyk, 1 láb, hossz 80, fekete acél | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€23.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPV6 1. cső 1/4 hüvelyk 1 láb hosszúság 80. táblázat Acél | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "€31.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPV9 1. 1/2 hüvelykes 1 láb hosszúságú 80. ütemterv Acél | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€38.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPW3 cső, 2 hüvelyk, 1 láb, hossz, 80, fekete acél | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€51.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPW6 2. cső 1/2 hüvelyk 1 láb hosszúság 80. ütemterv Acél | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€81.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPW9 cső, 3 hüvelyk, 1 láb hosszúság ütemezése 80 fekete acél
€97.54 /Mértékegység