Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGD3 Vödörfogú csavar #7 3/4-10 x 6 hüvelyk, sima | AA9CHF

APPROVED VENDOR 1CGD3 kagylófogú csavar #7 3/4-10 x 6 hüvelykes sima

Raktáron
Tétel: AA9CHF Modell: 1CGD3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.277 "
Fejmagasság0.44 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.390 "
Hossz6"
AnyagÖtvözött acél
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret3 / 4-10
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.170 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD3 kagylófogú csavar #7 3/4-10 x 6 hüvelykes sima
€20.09 /Mértékegység