Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01037.050.0225 Ekecsavar lapos 1/2-13 X 2 1/4 hüvelyk, 10PK | AA9CBG 1CFF4

APPROVED VENDOR U01037.050.0225 Lapos ekecsavar 1/2-13 X 2 1/4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9CBG Modell: U01037.050.0225Keresztszám: 1CFF4 / 41TT74
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
€20.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.945 "
Fejmagasság0.417 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2.25 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.515 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret1 / 2-13
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0225 Lapos ekecsavar 1/2-13 X 2 1/4 hüvelyk, 10PK
€20.17 /csomag