Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CFE9 Plow Bolt Flat 7/16-14 X 3 1/2 Inch, 10PK | AA9CBC

APPROVED VENDOR 1CFE9 ekecsavar lapos 7/16-14 x 3 1/2 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9CBC Modell: 1CFE9
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
€24.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.826 "
Fejmagasság0.364 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz3.5 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.45 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 16-14
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFE9 ekecsavar lapos 7/16-14 x 3 1/2 hüvelyk, 10PK
€24.27 /csomag