Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APV9 tömlő kancsó negyed fordulat nincs megtörés 1/2 hüvelyk M | AA8XXQ

APPROVED VENDOR 1APV9 tömlő kantáros negyed fordulat, nincs megtörés 1/2 hüvelyk M

Raktáron
Tétel: AA8XXQ Modell: 1APV9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€18.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHose Bibb
test anyagaSárgaréz
DesignNem Kink
Fogantyúcink
Fogantyú típusaNegyedfordulat
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusForrasztókupa vagy MNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Nyitott magasság2-1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDesignFogantyúFogantyú típusaBemeneti méretBemeneti típusMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APV7 tömlő kancsó negyed fordulat szabványos 1/2 hüvelyk M | AA8XXN 1APV7SárgarézStandard AlumíniumNegyedfordulat1 / 2 "Forrasztókupa vagy MNPT125 psi€17.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APV8 tömlő kantáros negyedfordulat szabványos 3/4 hüvelykes | AA8XXP 1APV8SárgarézStandard AlumíniumNegyedfordulat3 / 4 "FNPT125 psi€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY1 tömlő, negyedelfordulás, nincs megtörés 3/4 hüvelyk M | AA8XYF 1APY1SárgarézNem KinkcinkNegyedfordulat3 / 4 "MNPT125 psi€17.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY2 tömlő, negyedfordulat, nincs megtörés 1/2 hüvelyk F | AA8XYG 1APY2SárgarézNem KinkcinkNegyedfordulat1 / 2 "FNPT125 psi€18.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CNT2 tömlő Bibb 1/2 hüvelykes Mnpt Celcon(r) T-fogantyú | AA9DZY 1CNT2Celcon (R)Standard Celcon (R)T-fogantyú1 / 2 "MNPT150 psi€11.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CNT3 tömlő Bibb 3/4 hüvelykes Mnpt Celcon(r) T-fogantyú | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)Standard Celcon (R)T-fogantyú3 / 4 "MNPT150 psi€11.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CNT4 tömlő Bibb 1/2 hüvelykes Mpt Celcon(r) kézikerék | AA9EAA 1CNT4Celcon (R)Standard Celcon (R)kézikerék1 / 2 "MNPT150 psi€11.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1APV9 tömlő kantáros negyed fordulat, nincs megtörés 1/2 hüvelyk M
€18.03 /Mértékegység