Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D860 Keményfém Tojás 1/4 | AA8NAQ

APPROVED VENDOR 19D860 Keményfém Tojás 1/4

Raktáron
Tétel: AA8NAQ Modell: 19D860
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
€26.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT20000-30000
Teljes hossz2"
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakTojás
Kereskedési számSE-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D859 Keményfém Tojás 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Edzett acél1 / 4 "SE-5€52.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D862 Keményfém Tojás 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SE-41€12.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D863 Keményfém Tojás 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Edzett acél1 / 4 "SE-3€34.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D865 Keményfém Tojás 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Edzett acél1 / 4 "SE-7€123.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D866 Keményfém Tojás 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Edzett acél1 / 4 "SE-6€94.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D860 Keményfém Tojás 1/4
€26.32 /Mértékegység