Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D865 Keményfém Tojás 3/4 | AA8NAW

APPROVED VENDOR 19D865 Keményfém Tojás 3/4

Raktáron
Tétel: AA8NAW Modell: 19D865

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€118.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1"
Max. FORDULAT10000-20000
Teljes hossz2.75 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakTojás
Kereskedési számSE-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D859 Keményfém Tojás 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Edzett acél1 / 4 "SE-5€54.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D860 Keményfém Tojás 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SE-1€25.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D862 Keményfém Tojás 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SE-41€12.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D863 Keményfém Tojás 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Edzett acél1 / 4 "SE-3€34.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D866 Keményfém Tojás 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Edzett acél1 / 4 "SE-6€90.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D865 Keményfém Tojás 3/4
€118.33 /Mértékegység