Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D863 Keményfém Tojás 3/8 | AA8NAU

APPROVED VENDOR 19D863 Keményfém Tojás 3/8

Raktáron
Tétel: AA8NAU Modell: 19D863
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
€34.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT20000-40000
Teljes hossz2 11 / 32 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakTojás
Kereskedési számSE-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D859 Keményfém Tojás 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Edzett acél1 / 4 "SE-5€52.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D860 Keményfém Tojás 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SE-1€26.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D862 Keményfém Tojás 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SE-41€12.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D865 Keményfém Tojás 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Edzett acél1 / 4 "SE-7€123.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D866 Keményfém Tojás 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Edzett acél1 / 4 "SE-6€94.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D863 Keményfém Tojás 3/8
€34.70 /Mértékegység