JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D706 keményfém fúrógolyó 5/8 | AA8 MUG

APPROVED VENDOR 19D706 keményfém fúrógolyó 5/8

Tétel: AA8MUG Modell: 19D706

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza9 / 16 "
Max. FORDULAT12000-25000
Teljes hossz2 5 / 16 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D692 keményfém fúrógolyó 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Edzett acél1 / 4 "SD-3€23.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D696 keményfém fúrógolyó 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Edzett acél1 / 4 "SD-4€33.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D703 keményfém fúrógolyó 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€15.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D708 Keményfém Burl Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SD-9€157.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D706 keményfém fúrógolyó 5/8