Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D696 keményfém fúrógolyó 7/16 | AA8MTX

APPROVED VENDOR 19D696 keményfém fúrógolyó 7/16

Raktáron
Tétel: AA8MTX Modell: 19D696
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
€33.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.7 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT15000-40000
Teljes hossz2.125 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D692 keményfém fúrógolyó 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Edzett acél1 / 4 "SD-3€23.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D703 keményfém fúrógolyó 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€15.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D706 keményfém fúrógolyó 5/8 | AA8 MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SD-6-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D708 Keményfém Burl Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SD-9€157.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D696 keményfém fúrógolyó 7/16
€33.81 /Mértékegység