Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D703 keményfém fúrógolyó 3/32 | AA8MUD

APPROVED VENDOR 19D703 keményfém fúrógolyó 3/32

Raktáron
Tétel: AA8MUD Modell: 19D703
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
€17.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza5 / 32 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D692 keményfém fúrógolyó 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Edzett acél1 / 4 "SD-3€26.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D696 keményfém fúrógolyó 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Edzett acél1 / 4 "SD-4€32.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D706 keményfém fúrógolyó 5/8 | AA8 MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SD-6-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D708 Keményfém Burl Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SD-9€163.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D703 keményfém fúrógolyó 3/32
€17.12 /Mértékegység