Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-3CNW190S Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 10-24 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3WWH

HELICOIL 3585-3CNW190S Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3WWH Típus: 3585-3CNW190S

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,340.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret13 / 64 "
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.251 "
Beszúrás hossza0.19 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-3CNW190S Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK
€2,340.61 /csomag