Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18C830 nyomásmérő maximum 2 hüvelykes | AA8EFX

APPROVED VENDOR 18C830 Nyomásmérő maximum 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8EFX Modell: 18C830
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
€17.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyefelső
Csatlakozás mérete3/4 "női tömlő menet
Dial Méret2"
A nyomtáv típusaMax. Olvasás
osztások50 psi
Lens AnyagAkril
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Választék0-300 psi
Gyűrű anyagaKrómozott
A legkisebb érettségi5 psi
Aljzat anyagaRézötvözet HPb59-1
CsőanyagRézötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18C829 nyomásmérő maximum 2 hüvelykes | AA8EFW 18C82940 psi0-160 psi2 psi€15.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 18C830 Nyomásmérő maximum 2 hüvelyk
€17.41 /Mértékegység