JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18087-1B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 30 gal | AF4NQH 9DT30

APPROVED VENDOR 18087-1B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 30 gal

Raktáron
Tétel: AF4NQH Modell: 18087-1BKereszthivatkozás: 9DT30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekKék
fej típusaNyisd ki a fejet
AnyagHDPE
Dia kívül.16.75 "
Teljes magasság31.625 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1H2 / Y150 / S
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód3923290000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusszínekDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18088BL Dob polipropilén 18.5 hüvelykes 20 gal | AF3NXR 8AA29 18088BLEmelőkaros gyűrűFekete17.75 "20.625 "20 gal.€276.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 135451B Dob polipropilén 22.75 hüvelyk 55 gal | AF3WQX 8DR93 135451BEmelőkaros gyűrűKék21.25 "36.125 "55 gal.€491.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OT15L Dob polipropilén 13 hüvelyk 15 gal | AF4HAN 8WU39 OT15LCsavargyűrűKék15 "27.75 "15 gal.€158.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18088B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 20 gal | AF4RVU 9HUZ4 18088BEmelőkaros gyűrűKék17.75 "20.625 "20 gal.€253.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 65104 Dob polipropilén 22 hüvelyk 55 gal | AF4YJF 9PWJ2 65104CsavargyűrűKék23.75 "37.75 "55 gal.€332.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 18087-1B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 30 gal
€294.86 /Mértékegység