JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18088B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 20 gal | AF4RVU 9HUZ4

APPROVED VENDOR 18088B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 20 gal

Raktáron
Tétel: AF4RVU Modell: 18088BKereszthivatkozás: 9HUZ4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekKék
fej típusaNyisd ki a fejet
AnyagHDPE
Dia kívül.17.75 "
Teljes magasság20.625 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1H2 / Y100 / S
kötet20 gal.
Mennyiségi kapacitás20 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusszínekDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18088BL Dob polipropilén 18.5 hüvelykes 20 gal | AF3NXR 8AA29 18088BLEmelőkaros gyűrűFekete17.75 "20.625 "20 gal.€321.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 135451B Dob polipropilén 22.75 hüvelyk 55 gal | AF3WQX 8DR93 135451BEmelőkaros gyűrűKék21.25 "36.125 "55 gal.€572.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OT15L Dob polipropilén 13 hüvelyk 15 gal | AF4HAN 8WU39 OT15LCsavargyűrűKék15 "27.75 "15 gal.€181.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18087-1B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 30 gal | AF4NQH 9DT30 18087-1BEmelőkaros gyűrűKék16.75 "31.625 "30 gal.€343.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 65104 Dob polipropilén 22 hüvelyk 55 gal | AF4YJF 9PWJ2 65104CsavargyűrűKék23.75 "37.75 "55 gal.€387.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 18088B Dob polipropilén 18.5 hüvelyk 20 gal
€295.48 /Mértékegység