JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y260 Loom Tubing Magas hőmérséklet 0.86 hüvelyk átmérő 100 láb | AA8BGT

APPROVED VENDOR 16Y260 szövőszék magas hőmérsékletű 0.86 hüvelyk átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AA8BGT Modell: 16Y260

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€285.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHullámos szövőszék
színekFekete
Belül Dia.0.86 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Névleges méret3 / 4 "
Dia kívül.1.122 "
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság40-248 F fok
típusMagas hőmérsékletű
Falvastagság0.019 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y249 Hullámkarton fekete 0.86 hüvelyk átmérő 100 láb | AA8BGF 16Y276 16Y249Fekete100 láb.polietilén1.118 "30-175 F fok€197.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y254 Hullámkarton fekete 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BGL 16Y254Fekete25 láb.polietilén1.118 "30-175 F fok€50.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y265 szövőszék cső magas hőmérséklet 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BGY 16Y265Fekete25 láb.Nejlon1.122 "40-248 F fok€91.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y276 Hullámkarton, sárga 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BHK 16Y276Sárga25 láb.polietilén1.118 "30-175 F fok-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y260 szövőszék magas hőmérsékletű 0.86 hüvelyk átmérő 100 láb
€285.86 /Mértékegység