Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y254 Hullámkarton fekete 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BGL

APPROVED VENDOR 16Y254 Hullámkarton fekete 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AA8BGL Modell: 16Y254

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€49.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHullámos szövőszék
színekFekete
Belül Dia.0.86 "
Hossz25 láb.
Anyagpolietilén
Névleges méret3 / 4 "
Dia kívül.1.118 "
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság30-175 F fok
Falvastagság0.019 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y249 Hullámkarton fekete 0.86 hüvelyk átmérő 100 láb | AA8BGF 16Y276 16Y249Fekete100 láb.polietilén1.118 "30-175 F fok€193.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y260 Loom Tubing Magas hőmérséklet 0.86 hüvelyk átmérő 100 láb | AA8BGT 16Y260Fekete100 láb.Nejlon1.122 "40-248 F fok€280.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y265 szövőszék cső magas hőmérséklet 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BGY 16Y265Fekete25 láb.Nejlon1.122 "40-248 F fok€89.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y276 Hullámkarton, sárga 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BHK 16Y276Sárga25 láb.polietilén1.118 "30-175 F fok-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y254 Hullámkarton fekete 0.86 hüvelyk átmérő 25 láb
€49.08 /Mértékegység