Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D522 Megfelelő szalag Ptfe Tan 4 hüvelyk x 36 yard | AA6XQU

APPROVED VENDOR 15D522 megfelelő szalag Ptfe Tan 4 hüvelyk x 36 yard

Raktáron
Tétel: AA6XQU Modell: 15D522

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,232.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegfelelő szalag
Tapadási szilárdság55 oz.
színekCserez
Hossz36.
AnyagPTFE
Teljesítményhőmérséklet500 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság60 font / hüvelyk
Vastagság11.5 millil.
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C650 Megfelelő szalag Ptfe szürke 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6WCW 15C65040 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.1 / 2 "€17.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C651 Megfelelő szalag Ptfe szürke 3/4 hüvelyk x 5 yard | AA6WCX 15C65140 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.3 / 4 "€26.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C652 Megfelelő szalag Ptfe szürke 1 hüvelyk x 5 yard | AA6WCY 15C65240 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.1"€34.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C653 Megfelelő szalag Ptfe szürke 1-1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6WCZ 15C65340 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.1.5 "€56.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C654 Megfelelő szalag Ptfe szürke 2 hüvelyk x 5 yard | AA6WDA 15C65440 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.2"€67.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C655 Megfelelő szalag Ptfe szürke 3-1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6WDB 15C65540 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.3.5 "€107.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C656 Megfelelő szalag Ptfe szürke 4 hüvelyk x 5 yard | AA6WDC 15C65640 oz.Szürke5.18 font / hüvelyk6 millil.4"€131.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15D522 megfelelő szalag Ptfe Tan 4 hüvelyk x 36 yard
€1,232.03 /Mértékegység