Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15944 5/16 x 3 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRD 2XAD7

APPROVED VENDOR 15944 5/16 x 3, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WRD Típus: 15944Kereszthivatkozás: 2XAD7
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
€13.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3"
Pin Dia.5 / 16 "
típusbarázdált
Használható hossz2 55 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15944 5/16 x 3, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony
€13.85 /Mértékegység