Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 12R62DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 5/8 L, 100PK | AF2MPD 6VKC2

APPROVED VENDOR 12R62DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/8 x 5/8 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2MPD Modell: 12R62DPSOKereszthivatkozás: 6VKC2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.125 "
Dupla nyíróerő (font)3680
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)1840
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12R62DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/8 x 5/8 l, 100 PK
€65.52 /csomag