Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E727 Reversible Hook Mag Blue 2-1/4 Átmérő 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Megfordítható horogmag Kék 2-1/4 Átmérő 25 Lb

Raktáron
Tétel: AA2DVP Modell: 10E727

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegfordítható horog
Alapdia.2.25 "
színekKék
befejezMűanyag kerek talp horganyzott kampóval
Hook Eye H belül3 / 8 "
Hook Eye In W3 / 4 "
Horog magasság3-3 / 8 "
Hook TypeMágneses
AnyagKerámia mágnes
FelszerelésMágneses
Nyitó méret3 / 4 "
Teljes hossz4"
típusMágneses
Szélesség3 / 16 "
Működési terheléshatár25 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8505193000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Megfordítható horogmag Kék 2-1/4 Átmérő 25 Lb
€15.96 /Mértékegység