Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-CDT-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/4-20 X 3 hüvelyk, 25PK | AE4RZV 5MNP6

APPROVED VENDOR 1-CDT-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/4-20 x 3 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RZV Típus: 1-CDT-10-17-Kereszthivatkozás: 5MNP6
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
€262.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezHorganyzott
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 8 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság7 / 16 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.375 "
Hossz3"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia7 / 16 "
Vállhossz5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 4-20
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6435
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDT-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/4-20 x 3 hüvelyk, 25PK
€262.79 /csomag