Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1/4 150 90 KÖNYÖK 316 Könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Menetes 316 Rozsdamentes acél | AE9GKR 6JM01

APPROVED VENDOR 1/4 150 90 KÖNYÖK 316 Könyök 90 fok 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GKR Modell: 1/4 150 90 KÖNYV 316Kereszthivatkozás: 6JM01
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
€8.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRZ8 könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGK 1LRZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRZ9 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGL 1LRZ9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA1 könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGM 1LTA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€9.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA2 könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGN 1LTA2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€10.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA3 könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGP 1LTA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€15.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA4 könyök 90 fokos 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FGQ 1LTA4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€24.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTA5 könyök 90 fokos 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FGR 1LTA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€41.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1/4 150 90 KÖNYÖK 316 Könyök 90 fok 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€8.63 /Mértékegység