Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-1CL-10-M7- Szárnyas csavarvas 10-24 X 1 hüvelyk, 25PK | AE4TAA 5MNR1

APPROVED VENDOR 1-1CL-10-M7- Szárnyas csavarvas 10-24 x 1 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4TAA Modell: 1-1CL-10-M7-Kereszthivatkozás: 5MNR1
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
€85.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 2 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 8 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1 1 / 16 "
Hossz1"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret10-24
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CL-10-M7- Szárnyas csavarvas 10-24 x 1 hüvelyk, 25PK
€85.76 /csomag